DAYTON 38UK64 asztali daráló 230V 3 LE 12 hüvelyk átmérőjű | AH8JKX

DAYTON 38UK64 asztali csiszológép 230V 3 LE 12 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH8JKX Modell: 38UK64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,817.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők7.8/4.0
Arbor Hole1.25 "
FunkcióŐrlés
Csikorog36 és 120
HP3
Hz60
fényNem
Max. FORDULAT1725
Teljes magasság18 7 / 64 "
Teljes hossz26 13 / 16 "
Fázis3
Feszültség230/460
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kipufogó nyílás mérete: 2 "
    • Porgyűjtés: Igen
    • Kerekek közepe: 21-3 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU 16W006Daráló puffer7/3.5---345013 "21 "€552.75
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER 49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR 38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€694.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38UK64 asztali csiszológép 230V 3 LE 12 hüvelyk átmérőjű
€4,817.11 /Mértékegység