DAYTON 49H006 kombinált szíj- és asztali csiszológép 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Kombinált szíj és asztali csiszoló 120V

Raktáron
Tétel: AJ2DTW Modell: 49H006

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj és asztali csiszoló kombinációja
Ügynökségi megfelelésCE
AC erősítők2.5
Arbor Hole1/2
Öv SFPM3240
ÖvméretX 2 27
Övasztal billentési szöge (fok)0 a 45
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Dia lemez.6
Lemezsebesség (RPM)3600
Lemezasztal mérete (hüvelykben)N / A
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)1-1/4
HP1/4
Hz60
Max. FORDULAT3450
Teljes mélység11
Teljes magasság14
Teljes szélesség15
Fázis1
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelületN / A
Feszültség120
Kerékátmérő6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk): 2 x 1-1 / 4

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 3NYA7 kombinált szalag- és asztali csiszoló, 8 hüvelykes max. Kerékátm., 48 hüvelykes szíjhossz | CH9WQE 3NYA7€932.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49H006 Kombinált szíj és asztali csiszoló 120V
€597.27 /Mértékegység