DAYTON 48WE49 asztali csiszoló, 6 hüvelykes max. Kerékátm., 36/120 csiszolókorong szemcsenagyság, változtatható sebesség | CH9RDA

DAYTON 48WE49 asztali csiszoló, 6 hüvelykes max. Kerékátm., 36/120 csiszolókorong szemcseméret, változtatható sebesség

Raktáron
Tétel: CH9RDA Modell: 48WE49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,025.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.585

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU 16W006Daráló puffer7/3.5---345013 "21 "€552.75
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER 49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR 38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€729.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48WE49 asztali csiszoló, 6 hüvelykes max. Kerékátm., 36/120 csiszolókorong szemcseméret, változtatható sebesség
€1,025.26 /Mértékegység