A Dayton 38UK62 asztali csiszolót műhelyekben és garázsokban használják fémek és csiszolóanyagok formázására. Pontos csiszolási és formázási képességeket biztosít. Golyóscsapágyas típussal rendelkezik a megnövelt tartósság érdekében, és 2-1/2 hüvelykes porgyűjtő porttal rendelkezik. Ez az asztali csiszoló két csiszolókoronggal és három szerszámtartóval rendelkezik, amelyek két szabványos lapos tetőt és egy V-hornyú felsőt tartalmaznak a fúrófejek élezéséhez. A kerék 16 hüvelyk magas és 24 hüvelyk hosszú, és egy perc alatt 1800-at tud megpörögni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan karbantarthatom ezt az asztali köszörűt?
A. Rendszeresen tisztítsa meg a csiszolót és a szerszámtartókat, ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza részek, és győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszer megfelelően működik a hatékony és biztonságos működés érdekében.
K. Szükséges-e biztonsági felszerelés az asztali köszörű használatakor?
V. Igen, védőszemüveg, kesztyű és hallásvédő viselése javasolt a működés közben keletkező szikrák, törmelék és zaj elleni védelem érdekében.
K. Nem Raptor Supplies ajánl bármilyen állványt a Dayton 38UK62 asztali köszörűhöz?
V. Igen, az ügyfelek, akik állványt keresnek ennek az asztali csiszolónak a megtartásához vagy megtámasztásához, választhatják a Daytont 4Z154 csiszolószerszámállvány. Ez a szerszám biztonságosan és biztonságosan tartja a Dayton 38UK62 asztali köszörűt, ha fölé helyezi. Öntöttvas szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Ez a szerszámtartó állvány hűtőtálcával rendelkezik a munkadarabok hűtéséhez és öntöttvas vízedényhez a forró munkadarabok hűtéséhez.