DAYTON Szíjhajtású axiális lefúvató kipufogó szellőzők

Szűrő

DAYTON -

Kipufogó nyílások, 20 hüvelyk

A Dayton elszívó szellőzők alacsony vagy mérsékelt statikus nyomás mellett szállítják a friss levegőt. A szélpánton teljesen hengerelt peremmel vannak felszerelve, újrazsírozható párnablokk csapágyakkal, amelyek automatikusan kiegyenlítik a beállítási hibákat és az élterheléseket.

StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
A7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,358.07
A7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,008.64
A7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,050.15
A7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,002.53
A7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€2,833.25
A4YU881 / 4 - 3 / 4---35-1 / 4 "--Axiális Downblast Less Drive csomag€2,364.15
A7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,158.42
A7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,214.00
DAYTON -

Kipufogó nyílások, 24 hüvelyk

A Dayton szellőzőnyílásait úgy gyártják, hogy elszívják a kellemetlen levegőt és a szagokat. Ezek az időjárásálló szellőzők nagy teherbírású alumínium házzal, masszív belső tartószerkezettel, fonott acél járdaszegélysapkával, madárvédővel és acél hajtókerettel rendelkeznek.

StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
A7A422153204905230/46042 1 / 4 "3954Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€4,003.42
A7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,722.45
A7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€4,071.89
A7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,754.39
A7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,706.76
A7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,864.21
A7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,695.60
A4YU891/4-tól 1-ig---42-1 / 4 "--Axiális Downblast Less Drive csomag€3,011.51
A7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,809.28
A7A4213/448344366230/46042 1 / 4 "3867Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,864.86
DAYTON -

Kipufogó szellőzők, 36 hüvelyk, propeller acél

A Dayton elszívó szellőzők friss levegőt biztosítanak alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Ezek az UL és C-UL listás lélegeztetőgépek a szélpánton teljesen hengerelt peremekkel vannak felszerelve, amelyek stabilitást és merevséget biztosítanak, ezáltal kényelmes emelést és szállítást tesznek lehetővé.

StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMTengely Dia. Sheave EndÁr (ÁFA nélkül)
A7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.17
A7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
A7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.68
A7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
A4YU913/4 - 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€5,481.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?