DAYTON 7A415 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFP

DAYTON 7A415 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AFP Modell: 7A415

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,002.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza30 "
Alapszélesség30 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP3018
CFM @ 0.125-In. SP2610
CFM @ 0.250-In. SP2109
CFM @ 0.375-In. SP1612
Ház anyagaFonott alumínium
Max. BHP0.34
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők2.2/1.1
Motoros HP1/3
Motor Hz60
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.35 1 / 4 "
Teljes magasság30 1 / 2 "
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 23 23
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM875
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)3/4
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.9885
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMtípusÁr
DAYTON 4YU88 Kipufogónyílás 20 In | AE2PGQ 4YU881 / 4 - 3 / 4---35-1 / 4 "--Axiális Downblast Less Drive csomag€2,364.15
DAYTON 7A398 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€2,833.25
DAYTON 7A399 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,050.16
DAYTON 7A400 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,008.64
DAYTON 7A401 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,158.41
DAYTON 7A416 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,358.08
DAYTON 7A417 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,214.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A415 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk
€3,002.53 /Mértékegység