Vészvilágítási elemek

Szűrő

LUMAPRO -

Vészvilágítási akkumulátor

StílusModellSzélességAkkumulátor kapacitásAkkumulátor típusMélységMagasságTerminál csatlakozásCsatlakozó típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A48H4701.88 "4.5 AhLezárt ólom-sav2.75 "4.187 "Férfi FastonFérfi fül6€34.11
B48H4671.125 láb.300 mAhNikkel kadmium1-3 / 64 '1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST3.6€9.72
C48H4661.125 láb.650 mAhNikkel kadmium1.125 "1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€14.26
D48H4681.125 láb.300 mAhNikkel kadmium9/16'1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST2.4€7.99
E48H4715 15 / 16 "12 AhLezárt ólom-sav2"3.875 "Férfi FastonFérfi fül6€63.95
F48H46513/16 láb300 mAhNikkel kadmium13/16'1.75 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€11.77
LITHONIA LIGHTING -

Vészvilágítási akkumulátor

StílusModellMélységMagasságFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AELB 4814N1.75 "3.5 "4.81"€119.55
BELB0701N7 / 8 "1.875 "7.25.5 "€157.99
HUBBELL -

Dual-Lite által jóváhagyott nikkel kadmium akkumulátor

A Hubbell Dual-Lite nikkel kadmium (Ni-Cd) akkumulátorokat az UL 924 szabványoknak megfelelően tesztelték és jóváhagyták a Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX és SE, valamint a Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 sorozatokkal való használatra. Ezek az akkumulátorok 600 mA-ig terjedő névleges teljesítményt nyújtanak, és 0 és 45 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0120894€28.55
B012089401€31.17
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Akkumulátorral lezárt ólomsav 6V 4.5A / óra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0120255AH9KFU€36.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?