DAYTON 4YU89 Kipufogó nyílás 24 In | AE2PGR

DAYTON 4YU89 Kipufogó nyílás 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2PGR Típus: 4YU89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,011.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza34 "
Alapszélesség34 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány3351 - 5320 ​​@ 0.0 Sp
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1/4-tól 1-ig
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42-1 / 4 "
Teljes magasság30 3 / 4 "
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány601 a 954
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1
Tengely Dia. Sheave End1"
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Downblast Less Drive csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)126.24
Hajó hossza (cm)112.52
Hajószélesség (cm)112.52
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMtípusÁr
DAYTON 7A402 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,864.21
DAYTON 7A403 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,754.39
DAYTON 7A404 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,722.46
DAYTON 7A405 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,809.27
DAYTON 7A418 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,695.59
DAYTON 7A419 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,706.76
DAYTON 7A420 Kipufogó nyílás 24 In | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€4,071.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU89 Kipufogó nyílás 24 hüvelyk
€3,011.51 /Mértékegység