HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL nagy teherbírású tűhüvely csatlakozó


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Nem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésálló , Szerelési mód: Zsinór , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Típus: Connector
StílusModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõméretJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL3100C7W
3100Piros1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,567.51
A
HBL3100C6W
3100Kék1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,650.00
A
HBL320C7W
320Piros1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€504.21
A
HBL330C7W
330Piros1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A€683.27
A
HBL360C7W
360Piros1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€1,157.38
B
HBL5100C7W
5100Piros3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,735.28
C
HBL530C9W
530Kék3120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG30 A€857.97
D
HBL560C5W
560Fekete3Y347/600347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€1,341.06
D
HBL5100C5W
5100Fekete3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,877.04
B
HBL530C7W
530Piros3277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A€818.96
B
HBL560C7W
560Piros3277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€1,248.38
B
HBL520C7W
520Piros3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€616.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?