DAYTON 4YU91 Kipufogó nyílás 36 In | AE2PGU

DAYTON 4YU91 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2PGU Típus: 4YU91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,481.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza46 "
Alapszélesség46 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány8261 - 10406 ​​@ 0.0 Sp
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP3/4 - 1 1/2
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58-5 / 8 "
Teljes magasság43 5 / 8 "
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 39 39
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány493 a 621
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1-1/4
Tengely Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Downblast Less Drive csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 179.1
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMTengely Dia. Sheave EndÁr
DAYTON 7A412 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.69
DAYTON 7A414 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
DAYTON 7A428 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
DAYTON 7A429 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU91 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk
€5,481.87 /Mértékegység