A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 3 / 4 " , Alap hossza: 30 " , Alap szélesség: 30 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1547 , CFM tartomány: 2742 - 3957 @ 0.0 Sp , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes magasság: 30 1 / 2 " , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Acél , Ajánlott lengéscsillapító mérete (in.): X 23 23 , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 795 a 1147 , Tengely átm. Nyélvég: 3 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem
Kipufogó nyílások, 20 hüvelyk
A Dayton elszívó szellőzők alacsony vagy mérsékelt statikus nyomás mellett szállítják a friss levegőt. A szélpánton teljesen hengerelt peremmel vannak felszerelve, újrazsírozható párnablokk csapágyakkal, amelyek automatikusan kiegyenlítik a beállítási hibákat és az élterheléseket.