DAYTON 7A412 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AFL 7A413

DAYTON 7A412 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AFL Modell: 7A412Kereszthivatkozás: 7A413 / 7A413

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,339.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza46 "
Alapszélesség46 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP8261
CFM @ 0.125-In. SP7052
CFM @ 0.250-In. SP5729
CFM @ 0.375-In. SP4398
CFM @ 0.500-In. SP2580
Ház anyagaFonott alumínium
Max. BHP0.79
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők13.8/6.9
Motoros HP3/4
Motor Hz60
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58 5 / 8 "
Teljes magasság43 5 / 8 "
Fázis1
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 39 39
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM493
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.327
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMTengely Dia. Sheave EndÁr
DAYTON 4YU91 Kipufogó nyílás 36 In | AE2PGU 4YU913/4 - 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€5,481.87
DAYTON 7A414 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
DAYTON 7A428 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
DAYTON 7A429 Kipufogó nyílás 36 In | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A412 Kipufogó nyílás 36 hüvelyk
€6,339.69 /Mértékegység