DAYTON 4YU88 Kipufogónyílás 20 In | AE2PGQ

DAYTON 4YU88 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2PGQ Típus: 4YU88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,364.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1 3 / 4 "
Alap hossza30 "
Alapszélesség30 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány2742 - 3957 ​​@ 0.0 Sp
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1 / 4 - 3 / 4
Szerelési helyTető
Összességében Dia.35-1 / 4 "
Teljes magasság30 1 / 2 "
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 23 23
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány795 a 1147
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Downblast Less Drive csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)117.86
Hajó hossza (cm)95.76
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMtípusÁr
DAYTON 7A398 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€2,833.25
DAYTON 7A399 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,050.16
DAYTON 7A400 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,008.64
DAYTON 7A401 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,158.41
DAYTON 7A415 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,002.53
DAYTON 7A416 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,358.08
DAYTON 7A417 kipufogó szellőző 20 hüvelyk | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axiális szíjhajtás lefújva hajtáscsomaggal€3,214.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU88 Kipufogó nyílás 20 hüvelyk
€2,364.15 /Mértékegység