A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 3 / 4 " , Alap hossza: 34 " , Alap szélesség: 34 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 2133 , CFM tartomány: 3351 - 5320 @ 0.0 Sp , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes magasság: 30 3 / 4 " , propeller átm.: 24 " , Légcsavar anyaga: Acél , Ajánlott lengéscsillapító mérete (in.): 27 X 27 , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 601 a 954 , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Szabályozható sebesség: Nem
Kipufogó nyílások, 24 hüvelyk
A Dayton szellőzőnyílásait úgy gyártják, hogy elszívják a kellemetlen levegőt és a szagokat. Ezek az időjárásálló szellőzők nagy teherbírású alumínium házzal, masszív belső tartószerkezettel, fonott acél járdaszegélysapkával, madárvédővel és acél hajtókerettel rendelkeznek.