DAYTON Kipufogó szellőzők, 36 hüvelyk, propeller acél


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 3 / 4 " , Alap hossza: 46 " , Alap szélesség: 46 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 3733 , CFM tartomány: 8261 - 10406 ​​@ 0.0 Sp , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes magasság: 43 5 / 8 " , propeller átm.: 36 " , Légcsavar anyaga: Acél , Ajánlott lengéscsillapító mérete (in.): X 39 39 , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 493 a 621 , Szabályozható sebesség: Nem
StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPmotor feszültségÖsszességében Dia.FázisRPMTengely Dia. Sheave EndÁr (ÁFA nélkül)
A
7A429
190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.17
A
7A414
1.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
A
7A412
3/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.68
A
7A428
3/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
A
4YU91
3/4 - 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€5,481.87

Kipufogó szellőzők, 36 hüvelyk, propeller acél

A Dayton elszívó szellőzők friss levegőt biztosítanak alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Ezek az UL és C-UL listás lélegeztetőgépek a szélpánton teljesen hengerelt peremekkel vannak felszerelve, amelyek stabilitást és merevséget biztosítanak, ezáltal kényelmes emelést és szállítást tesznek lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?