PARKER Légtömlők

Rugalmas tömlőcsatlakozású szerelvények levegős szerszámokhoz, kompresszorokhoz, gyártóberendezésekhez és általános ipari alkalmazásokhoz. Poliamid csatlakozóanyag a méretstabilitás és a jó vegyszerállóság érdekében, könnyen illeszkedik a 25/40 mm-es csatlakozókhoz, és kopásálló, hőre lágyuló és rugalmas gumi változatban kapható

Szűrő

PARKER -

Ipari csere gyorscsatlakozó légcsatlakozók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASH3CTömlő csatlakozó€32.27
BSH2C-ETömlő csatlakozó€42.07
ASH3C-EMellbimbó€351.09
CSH8CMellbimbó€126.11
DSH9CMellbimbó€74.83
StílusModellMéret beszereléseBelül Dia.TételHosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Cső átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A1001E25 00 0125mm25mmtömlő10 "4"38mm1"€447.04
A1001E40 00 0240mm40mmrugalmas tömlő9"16 "54mm1-1 / 2 "€615.51
PARKER -

801-es sorozat, alacsony nyomású tömlő

A Parker 801 sorozatú alacsony nyomású tömlők alacsony nyomású hidraulikus rendszerekben, kenővezetékekben, üzemanyag-vezetékekben és különféle egyéb ipari és kereskedelmi alkalmazásokban történő folyadékszállításra alkalmasak. Szintetikus gumi burkolattal rendelkeznek a kivételes tartósság és védelem érdekében. Ezek a tömlők még rendkívül hideg körülmények között is megbízhatóan működnek, és minimális üzemi hőmérsékletük -40 C fok. A tömlők csöve nitrilből készül, amely kiváló kopásállóságot és kopást biztosít.

StílusModellBurst nyomásTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€14.99
ajánlatkérés
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€6.56
ajánlatkérés
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€11.43
ajánlatkérés
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€9.07
ajánlatkérés
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€4.60
ajánlatkérés
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€5.72
ajánlatkérés
PARKER -

801 sorozatú többcélú tömlő, fekete

A Parker 801 sorozatú többcélú tömlők ideálisak alacsony nyomású alkalmazásokhoz kőolaj alapú hidraulikafolyadékok és kenőolajok szállítására. Ezek a tömlők Push-Lok Plus technológiával rendelkeznek, amely pozitív tömítést biztosít a tartós és szivárgásmentes működéshez, valamint a gyors és egyszerű összeszereléshez, ezáltal időt és költséget takarít meg. Szintetikus gumiból készülnek, ezáltal szilárdságot biztosítanak, és egyszálas fonattal vannak megerősítve, amely kisebb erőt igényel a nagy nyomás vagy hőmérséklet miatti hajlításhoz. Válasszon ezeknek a többcélú tömlőknek a széles kínálatából, amelyek 5/8 és 1/2 hüvelyk közötti belső átmérővel kaphatók.

StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
C801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
C801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
A801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
A801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
C801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
A801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
C801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
A801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
C801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
C801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés
A801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés
StílusModellTömlő belül Dia.HosszBehúzott hosszÁr (ÁFA nélkül)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12 láb.4.3 láb.€169.66
ajánlatkérés
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50 láb.16.8 láb.€424.88
ajánlatkérés
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25 láb.8.5 láb.€259.26
ajánlatkérés
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50 láb.18.1 láb.€164.58
ajánlatkérés
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50 láb.17.9 láb.€262.69
ajánlatkérés
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25 láb.8.5 láb.€156.27
ajánlatkérés
PARKER -

Szabványos tömlő, 1-1/4 tömlő belső átmérője

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
302-20AB6DRU€3,370.56
PARKER -

Quick Connect Hose Coupling, 1/4 Inch Body Size, 1/8 Inch Hose Fitting Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RF-254-2MPCT7GEW€4.15
PARKER -

Tömlő, 3 hüvelykes tömlő belső átmérője

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SW387-3000BX8TNX€77.40
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?