PARKER 801 sorozatú többcélú tömlő, fekete


Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C , A cső anyaga: Szintetikus gumi
StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
801-16-BLU-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
B
801-16-BLK-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
C
801-16-GRA-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
ajánlatkérés
B
801-8-BLK-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
C
801-8-GRA-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
A
801-8-BLU-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
ajánlatkérés
A
801-4-BLU-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
C
801-4-GRA-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
B
801-4-BLK-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€4.60
ajánlatkérés
A
801-12-BLU-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
C
801-12-GRA-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
B
801-12-BLK-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
ajánlatkérés
A
801-6-BLU-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
C
801-6-GRA-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
B
801-6-BLK-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
ajánlatkérés
C
801-10-GRA-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés
B
801-10-BLK-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés
A
801-10-BLU-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
ajánlatkérés

801 sorozatú többcélú tömlő, fekete

A Parker 801 sorozatú többcélú tömlők ideálisak alacsony nyomású alkalmazásokhoz kőolaj alapú hidraulikafolyadékok és kenőolajok szállítására. Ezek a tömlők Push-Lok Plus technológiával rendelkeznek, amely pozitív tömítést biztosít a tartós és szivárgásmentes működéshez, valamint a gyors és egyszerű összeszereléshez, ezáltal időt és költséget takarít meg. Szintetikus gumiból készülnek, ezáltal szilárdságot biztosítanak, és egyszálas fonattal vannak megerősítve, amely kisebb erőt igényel a nagy nyomás vagy hőmérséklet miatti hajlításhoz. Válasszon ezeknek a többcélú tömlőknek a széles kínálatából, amelyek 5/8 és 1/2 hüvelyk közötti belső átmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?