PARKER 1001E40 00 02 Rugalmas tömlő, 9 hüvelyk hosszú | AD8EMX 4JME5

PARKER 1001E40 00 02 Rugalmas tömlő, 9 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8EMX Modell: 1001E40 00 02Kereszthivatkozás: 4JME5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrugalmas tömlő
színekFekete
Összekötő anyagPoliamid
FedőanyagSBR
Méret beszerelése40mm
Belül Dia.40mm
Hossz9"
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet46.1 ° C
Max. Nyomás232 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat16 "
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Dia kívül.54mm
Cső átmérő1-1 / 2 "
ErősítésSzintetikus fonás
Biztonsági tényező5:1
Temp. Hatótávolság-4-140 F fok
CsőanyagGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód4009320050
Származási országFR

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseBelül Dia.TételHosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Cső átmérőÁr
PARKER 1001E25 00 01 Rugalmas tömlő, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENT 4JMG6 1001E25 00 0125mm25mmtömlő10 "4"38mm1"€447.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1001E40 00 02 Rugalmas tömlő, 9 hüvelyk hosszú
€615.51 /Mértékegység