PARKER 801-10-YEL-RL tömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője

Tétel: BT7GHN Modell: 801-10-YEL-RL
€9.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Burst nyomás1200 psi
FedőanyagNagy teljesítményű szintetikus gumi
Tömlő színeSárga
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő kívül Dia.23 mm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet100 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat150 mm
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Névleges belső Dia.16 mm
Csőanyagnitril

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár
PARKER 801-12-YEL-RL tömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€9.45
ajánlatkérés
PARKER 801-16-YEL-RL tömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€12.39
ajánlatkérés
PARKER 801-4-YEL-RL tömlő, 1/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3.80
ajánlatkérés
PARKER 801-6-YEL-RL tömlő, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€4.73
ajánlatkérés
PARKER 801-8-YEL-RL tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€5.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 801-10-YEL-RL tömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője
€9.08 /Mértékegység