Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1001E25 00 01 Rugalmas tömlő, 1 hüvelykes cső külső átmérője | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Rugalmas tömlő, 1 hüvelykes cső külső átmérője

Raktáron
Tétel: AD8ENT Modell: 1001E25 00 01Kereszthivatkozás: 4JMG6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€447.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
színekFekete
Összekötő anyagPoliamid
FedőanyagSBR
Méret beszerelése25mm
Belül Dia.25mm
Hossz10 "
Max. Üzemi nyomás232 Psi
Max. Működési hőmérséklet46.1 ° C
Max. Nyomás232 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Min. Működési hőmérséklet-20 ° C
Dia kívül.38mm
Cső átmérő1"
ErősítésSzintetikus fonás
Biztonsági tényező5:1
Temp. Hatótávolság-4-140 F fok
CsőanyagGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód4009320050
Származási országFR

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseBelül Dia.TételHosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Cső átmérőÁr
PARKER 1001E40 00 02 Rugalmas tömlő, 9 hüvelyk hosszú | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 0240mm40mmrugalmas tömlő9"16 "54mm1-1 / 2 "€615.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1001E25 00 01 Rugalmas tömlő, 1 hüvelykes cső külső átmérője
€447.05 /Mértékegység