PARKER 801-es sorozat, alacsony nyomású tömlő


Szűrő
Fedőanyag: Nagy teljesítményű szintetikus gumi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C , A cső anyaga: nitril
StílusModellBurst nyomásTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
801-16-YEL-RL
800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€14.99
ajánlatkérés
A
801-8-YEL-RL
1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€6.56
ajánlatkérés
A
801-12-YEL-RL
1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€11.43
ajánlatkérés
A
801-10-YEL-RL
1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€9.07
ajánlatkérés
A
801-4-YEL-RL
1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€4.60
ajánlatkérés
A
801-6-YEL-RL
1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€5.72
ajánlatkérés

801-es sorozat, alacsony nyomású tömlő

A Parker 801 sorozatú alacsony nyomású tömlők alacsony nyomású hidraulikus rendszerekben, kenővezetékekben, üzemanyag-vezetékekben és különféle egyéb ipari és kereskedelmi alkalmazásokban történő folyadékszállításra alkalmasak. Szintetikus gumi burkolattal rendelkeznek a kivételes tartósság és védelem érdekében. Ezek a tömlők még rendkívül hideg körülmények között is megbízhatóan működnek, és minimális üzemi hőmérsékletük -40 C fok. A tömlők csöve nitrilből készül, amely kiváló kopásállóságot és kopást biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?