PARKER 801-16-YEL-RL tömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője

Raktáron
Tétel: BT7NLC Modell: 801-16-YEL-RL

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,698.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Burst nyomás800 PSI
FedőanyagNagy teljesítményű szintetikus gumi
Tömlő színeSárga
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő kívül Dia.32.5 mm
Max. Üzemi nyomás1,4 Mpa
Max. Működési hőmérséklet100 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat250 mm
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Névleges belső Dia.25 mm
Csőanyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár
PARKER 801-12-YEL-RL tömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,667.09
PARKER 801-10-YEL-RL tömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,674.41
PARKER 801-4-YEL-RL tömlő, 1/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3,194.65
PARKER 801-6-YEL-RL tömlő, 3/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,989.50
PARKER 801-8-YEL-RL tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€2,300.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 801-16-YEL-RL tömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője
€2,698.05 /Mértékegység