PARKER 801-10-BLK-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője

Raktáron
Tétel: BT6UHM Modell: 801-10-BLK-RL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,674.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő színeFekete
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő kívül Dia.0.91 "
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérsékletLevegő 70 ° C, víz 85 ° C, olaj 125 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Névleges belső Dia.16 mm
CsőanyagSzintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár
PARKER 801-10-BLU-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
ajánlatkérés
PARKER 801-10-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,674.41
PARKER 801-12-BLK-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-12-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-12-BLU-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-16-BLK-RL Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,668.35
PARKER 801-16-BLU-RL Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHQ 801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,662.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 801-10-BLK-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője
€2,674.41 /Mértékegység