PARKER 801-4-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 1/4 hüvelykes tömlő belső átmérője

Tétel: BT7GHT Modell: 801-4-GRA-RL
€4.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő színeSzürke
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő kívül Dia.0.5 "
Max. Üzemi nyomás350 Psi
Max. Működési hőmérsékletLevegő 70 ° C, víz 85 ° C, olaj 125 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat2-1 / 2 "
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Névleges belső Dia.6 mm
CsőanyagSzintetikus gumi

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár
PARKER 801-10-BLK-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT6UHM 801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
ajánlatkérés
PARKER 801-10-BLU-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
ajánlatkérés
PARKER 801-10-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 5/8 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
ajánlatkérés
PARKER 801-12-BLK-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
ajánlatkérés
PARKER 801-12-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
ajánlatkérés
PARKER 801-12-BLU-RL többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
ajánlatkérés
PARKER 801-16-BLK-RL Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 801-4-GRA-RL többcélú levegőtömlő, 1/4 hüvelykes tömlő belső átmérője
€4.60 /Mértékegység