Levegős befejező csiszolók

Szűrő

VIKING AIR TOOLS -

Levegős egyenes vonalú csiszoló

StílusModellTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
AV10111 "2-3 / 4 "W x 11" L€605.90
BV10016 "2-3 / 4 "W x 16" L€484.35
DYNABRADE -

Levegő befejező csiszoló

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A579202.259Hátulsó20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"€489.62
B580372.2520Front12,000 rpm0.45.375 "1.25 "€1,792.50
C585033.2513Hátulsó10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"€495.38
D585093.2513Hátulsó10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"€501.96
E585023.2513Hátulsó10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"€535.12
D585073.2513Hátulsó10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"€578.32
F578144.016Hátulsó10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,051.07
G578004.016Hátulsó8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,011.52
G578104.016Hátulsó10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€890.81
H574004.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,403.58
H574054.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,498.84
I574074.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,574.59
J579065.020Hátulsó13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€1,097.11
K579005.020Hátulsó15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,036.79
L579105.020Hátulsó15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,198.56
DYNABRADE -

Levegő befejező szerszámok

StílusModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időVáltozó sebességKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPÁr (ÁFA nélkül)
A13102-1 / 4 "NPT5.5Nem5/8 vagy 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
B13206-1 / 4 "NPT10Nem1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
C13509-3 / 8 "NPT11Nem5/8 vagy 1 "346000 rpm1€2,579.40
D51134-1 / 4 "NPT6Nem2.5 "2418000 rpm0.5€1,610.68
E520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Igen-223200 rpm0.4€1,226.46
F134505 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nem-412800 rpm1€2,860.10
G135058 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Nem-433400 rpm1€1,778.68
CHICAGO PNEUMATIC -

Légcsiszoló 2-3 / 4 x 17-1 / 2 hüvelykes betét 10.7cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP7268AA2VGR€360.15
INGERSOLL-RAND -

Levegő egyenes vonalú csiszoló, 9 cfm légáram teljes terhelés mellett, 3000 löket / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
315AF2YEC€289.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?