Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 légcsiszoló 2-3/4 x 17-1/2 hüvelykes pad 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 légcsiszoló 2-3/4 x 17-1/2 hüvelykes pad 10.7cfm

Raktáron
Tétel: AA2VGR Modell: CP7268Kereszthivatkozás: 11C927
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
€360.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős egyenes vonalú csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.8
CFM @ Teljes terhelés10.7
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz16.5 "
Pad arc típusaCsipesz
Pad méret2-3/4" x 17-1/2"
Szükséges nyomás90 psi
Gázkarravasz
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1185
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 légcsiszoló 2-3/4 x 17-1/2 hüvelykes pad 10.7cfm
€360.16 /Mértékegység