Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line csiszológép 2-3/4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line csiszológép 2-3/4 x 11

Raktáron
Tétel: AG6RTZ Modell: V101Kereszthivatkozás: 46D278

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€605.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős egyenes vonalú csiszoló
Légbevezető90-100 psi
CFM @ Teljes terhelés4.0
Kipufogó típusa3 / 8 "
Szabad sebesség2-3 / 4 "W x 11" L
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete1 / 4 "NPT
Teljes hossz11 "
Pad arc típusaÖntapadós
Pad méret2-3 / 4 "W x 11" L
Szükséges nyomás4.0
Gázkarravasz
Vákuum / nem vákuumNem vákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205599000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPad méretÁr
VIKING AIR TOOLS V100 Air Straight-line csiszológép 2-3/4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "W x 16" L€484.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line csiszológép 2-3/4 x 11
€605.91 /Mértékegység