DYNABRADE Levegő befejező szerszámok


Szűrő
Kötelesség: Nehéz, súlyos , Kipufogó: Hátulsó , Kipufogó típusa: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időVáltozó sebességKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPÁr (ÁFA nélkül)
A
13102
-1 / 4 "NPT5.5Nem5/8 vagy 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
B
13206
-1 / 4 "NPT10Nem1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
C
13509
-3 / 8 "NPT11Nem5/8 vagy 1 "346000 rpm1€2,579.40
D
51134
-1 / 4 "NPT6Nem2.5 "2418000 rpm0.5€1,610.68
E
52050
3/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Igen-223200 rpm0.4€1,226.46
F
13450
5 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nem-412800 rpm1€2,860.10
G
13505
8 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Nem-433400 rpm1€1,778.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?