Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58502 pneumatikus simítócsiszoló 0.15 LE | AB8FUC 25H990

DYNABRADE 58502 Pneumatikus simítócsiszoló 0.15 LE

Raktáron
Tétel: AB8FUC Típus: 58502Kereszthivatkozás: 25H990
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
€532.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.25
CFM @ Teljes terhelés13
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.15
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz7"
Pad arc típusaHorog
Pad méret3 "x 4-1 / 4"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 57400 pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FRZ 25H964 574004.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,488.72
DYNABRADE 57405 pneumatikus befejező csiszoló, nem vákuum | AB8FTA 25H965 574054.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,584.74
DYNABRADE 57407 Pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FTB 25H966 574074.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,653.83
DYNABRADE 57800 Pneumatikus csiszoló nem vákuum | AB8FTF 25H970 578004.016Hátulsó8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,073.66
DYNABRADE 57810 pneumatikus csiszoló 0.24 LE | AB8FTG 25H971 578104.016Hátulsó10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€947.28
DYNABRADE 57814 Pneumatikus csiszoló központi vákuum | AB8FTH 25H972 578144.016Hátulsó10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,117.39
DYNABRADE 57900 pneumatikus simítócsiszoló 0.12 LE | AB8FTJ 25H973 579005.020Hátulsó15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,096.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58502 Pneumatikus simítócsiszoló 0.15 LE
€532.09 /Mértékegység