A Dynabrade 58509 pneumatikus simítócsiszoló egy Dynabrade Dynabug II orbitális csiszoló, amelyet fa-, műanyag- és kompozit felületek csiszolására, leforgácsolására, tömítőcsiszolásra, tollszegélyezésre, keverésre és simításra használnak bútorokban, konyhákban, fürdőben és tengeri alkalmazásokban. Ez a nem vákuum típusú Dynabrade pneumatikus csiszoló a mellékelt 74 x 109 mm-es vinil felületű csiszolólappal (Dynabrade 56355) szabályozott, ultrafinom felületeket biztosít.
Jellemzők:
- A Dynabrade 58509 pneumatikus simítócsiszoló 0.15 LE (122 W) légmotorral rendelkezik, amely 13 SCFM (368 LPM) sűrített levegőt fogyaszt 90 PSIG (6.2 bar) nyomáson.
- A motor 10000 3 ford./perc fordulatszámmal rendelkezik a csiszológép precíz, 32/2 hüvelykes (XNUMX mm-es) orbitális mozgásához.
- Ez a befejező csiszoló kompakt méretű, és még a kis kezű felhasználók is használhatják.
- Ergonómikus kialakítása alacsony vibrációt biztosít, miközben könnyű és kényelmes, így függőleges alkalmazásoknál minimális a kéz- és karfáradás.
- Téglalap alakú csiszolólapja lehetővé teszi a sarkok csiszolását.
Kompatibilis tartozékok:
- Dynabrade 10681 légszűrő-szabályozó-kenőrendszerek: Ezek az FRL-rendszerek szabályozzák a légnyomást, szűrik a vizet, és kenik a csiszolót.
- Dynabrade 95842 & 95843 Air Lubes: Ezek a kenőanyagok megakadályozzák a rozsda vagy iszap képződését.
- Dynabrade 98222 Motor Tune-Up Kit: Cserealkatrészeket tartalmaz az egység motorjának karbantartásához és javításához.
- Dynabrade bevonatú csiszolóhengerek: Ezeket a különböző szemcseméretű csiszolóhengereket/lapokat a Dynabrade pneumatikus csiszoló vinillapjával együtt használják a kívánt csiszolási fokozathoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen csatlakozás érhető el ebben a Dynabrade 58509 pneumatikus csiszológépben?
V. Ez a Dynabrade csiszoló 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik 1/4 hüvelykes belső átmérőjű levegőtömlők felszereléséhez.
K. Milyen a zajszintje ennek a Dynabrade pneumatikus csiszolónak?
V. Ez a Dynabrade 58509 pneumatikus simítócsiszoló akár 81 dB(A) hangot ad ki.
K. Mire használható a kipufogógáz ebben a Dynabrade 58509 pneumatikus csiszológépben?
V. Ez a Dynabrade pneumatikus csiszoló hátsó kipufogóval rendelkezik a kenőanyagok vagy anyagok kiöblítésére az egységről és a felületről.