Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 57400 pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FRZ 25H964

DYNABRADE 57400 Pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE

Raktáron
Tétel: AB8FRZ Típus: 57400Kereszthivatkozás: 25H964

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,403.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.5
CFM @ Teljes terhelés18
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség2400 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.3
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz7"
Pad arc típusaVinyl vagy Hook
Pad méret2-3 / 4 "x 8"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 57405 pneumatikus befejező csiszoló, nem vákuum | AB8FTA 25H965 574054.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,498.84
DYNABRADE 57407 Pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FTB 25H966 574074.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,574.60
DYNABRADE 57800 Pneumatikus csiszoló nem vákuum | AB8FTF 25H970 578004.016Hátulsó8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,011.52
DYNABRADE 57810 pneumatikus csiszoló 0.24 LE | AB8FTG 25H971 578104.016Hátulsó10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€890.81
DYNABRADE 57814 Pneumatikus csiszoló központi vákuum | AB8FTH 25H972 578144.016Hátulsó10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,051.07
DYNABRADE 57900 pneumatikus simítócsiszoló 0.12 LE | AB8FTJ 25H973 579005.020Hátulsó15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,036.79
DYNABRADE 57906 Pneumatikus befejező csiszoló 0.12 Hp | AB8FTK 25H974 579065.020Hátulsó13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€1,097.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 57400 Pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE
€1,403.59 /Mértékegység