Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 13505 befejező eszköz 1 LE 3400 ford / perc | AA4VHF 13F631

DYNABRADE 13505 Kidolgozó szerszám 1LE 3400rpm

Raktáron
Tétel: AA4VHF Típus: 13505Kereszthivatkozás: 13F631
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
€1,778.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező eszköz
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség3400 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP1
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz16.125 "
Pad méret8 "Átm. X 3-1 / 2"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időVáltozó sebességKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPÁr
DYNABRADE 13450 befejező eszköz 1 LE 2800 ford / perc | AA4VHE 13F630 134505 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nem-412800 rpm1€2,860.10
DYNABRADE 13102 levegőbevezető szerszám 3200 ford./perc 11-1/2 hüvelyk hossz | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Nem5/8 vagy 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
DYNABRADE 13206 levegőbevezető szerszám 4500 ford./perc 13-5/8 hüvelyk hossz | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "NPT10Nem1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
DYNABRADE 13509 légbevágó szerszám 6000 ford./perc 17-1/4 hüvelyk hossz | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Nem5/8 vagy 1 "346000 rpm1€2,579.41
DYNABRADE 51134 Levegősítő eszköz 17-1 / 8 hüvelyk hosszúságú AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Nem2.5 "2418000 rpm0.5€1,610.68
DYNABRADE 52050 Pneumatikus befejező szerszám 0.4 LE | AB8FPA 25H890 520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Igen-223200 rpm0.4€1,226.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 13505 Kidolgozó szerszám 1LE 3400rpm
€1,778.69 /Mértékegység