Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 13206 levegőbevezető szerszám 4500 ford./perc 13-5/8 hüvelyk hossz | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 levegőbevezető szerszám 4500 ford./perc 13-5/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8FKR Típus: 13206Kereszthivatkozás: 25H812
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
€1,913.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség4500 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.7
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2815
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időVáltozó sebességKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPÁr
DYNABRADE 13450 befejező eszköz 1 LE 2800 ford / perc | AA4VHE 13F630 134505 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nem-412800 rpm1€3,127.98
DYNABRADE 13505 befejező eszköz 1 LE 3400 ford / perc | AA4VHF 13F631 135058 "Átm. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Nem-433400 rpm1€1,866.27
DYNABRADE 13102 levegőbevezető szerszám 3200 ford./perc 11-1/2 hüvelyk hossz | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Nem5/8 vagy 1 "223200 rpm0.4€1,479.61
DYNABRADE 13509 légbevágó szerszám 6000 ford./perc 17-1/4 hüvelyk hossz | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Nem5/8 vagy 1 "346000 rpm1€2,807.15
DYNABRADE 51134 Levegősítő eszköz 17-1 / 8 hüvelyk hosszúságú AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Nem2.5 "2418000 rpm0.5€1,892.17
DYNABRADE 52050 Pneumatikus befejező szerszám 0.4 LE | AB8FPA 25H890 520503/4 "- 4"1 / 4 "NPT5.5Igen-223200 rpm0.4€1,374.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 13206 levegőbevezető szerszám 4500 ford./perc 13-5/8 hüvelyk hosszúság
€1,913.82 /Mértékegység