Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 57910 pneumatikus befejező csiszolókészlet | AB8FTL 25H975

DYNABRADE 57910 Pneumatikus befejező csiszolókészlet

Raktáron
Tétel: AB8FTL Típus: 57910Kereszthivatkozás: 25H975
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
€1,198.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
CFM @ Teljes terhelés20
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.12
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz9"
Pad arc típusaHorog és PSA
Pad méret2-7/8" x 3-1/8"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 57400 pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FRZ 25H964 574004.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,403.59
DYNABRADE 57405 pneumatikus befejező csiszoló, nem vákuum | AB8FTA 25H965 574054.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,498.84
DYNABRADE 57407 Pneumatikus simítócsiszoló 0.3 LE | AB8FTB 25H966 574074.518Hátulsó2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,574.60
DYNABRADE 57800 Pneumatikus csiszoló nem vákuum | AB8FTF 25H970 578004.016Hátulsó8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,011.52
DYNABRADE 57810 pneumatikus csiszoló 0.24 LE | AB8FTG 25H971 578104.016Hátulsó10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€890.81
DYNABRADE 57814 Pneumatikus csiszoló központi vákuum | AB8FTH 25H972 578144.016Hátulsó10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,051.07
DYNABRADE 57900 pneumatikus simítócsiszoló 0.12 LE | AB8FTJ 25H973 579005.020Hátulsó15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,036.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 57910 Pneumatikus befejező csiszolókészlet
€1,198.55 /Mértékegység