ZOELLER 940-0006 búvárszivattyú 4/10 LE 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 búvárszivattyú 4/10 LE 115v 8.5 A

Raktáron
Tétel: AE3FGX Modell: 940-0006Kereszthivatkozás: 5CZF8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,422.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajteknő szivattyú
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreHang 71 db Vizuális
erősítők8.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső hüvely, alsó labda
Vezetékhossz20 láb.
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje53
GPM víz @ 20 Ft. a feje44
GPM víz @ 25 Ft. a feje34
GPM víz @ 30 Ft. a feje23
GPM víz @ 35 Ft. a feje8
GPM víz @ 5 Ft. a feje69
Magasság12.13 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej38 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motor fordulatszám3450
Tápkábel hossza8 láb.
RPM3450
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésSzénkerámia
KapcsolótípusHáton
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
típusMerülő
Feszültség115
Szélesség10 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.38
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (20 Ft.)

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkCsapágy típusJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejMotor fordulatszámRPMÁr
ZOELLER 940-0005 búvárszivattyú 3/10 LE 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7UjjÖntöttvas1 / 2 "19 ft.15501550€5,379.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 940-0006 búvárszivattyú 4/10 LE 115v 8.5 A
€5,422.94 /Mértékegység