ZOELLER 940-0005 búvárszivattyú 3/10 LE 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 búvárszivattyú 3/10 LE 115v 9.7 A

Raktáron
Tétel: AE3FGW Modell: 940-0005Kereszthivatkozás: 5CZF7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,379.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajteknő szivattyú
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreHang 71 db Vizuális
erősítők9.7
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz15 láb.
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Magasság10 1 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/10
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej19 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motor fordulatszám1550
motor típusaÁrnyékolt pole
Tápkábel hossza8 láb.
RPM1550
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésSzénkerámia
KapcsolótípusHáton
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
típusMerülő
Feszültség115
Szélesség10 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.8
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (20 Ft.)

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkCsapágy típusJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejMotor fordulatszámRPMÁr
ZOELLER 940-0006 búvárszivattyú 4/10 LE 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Felső hüvely, alsó labdaÜveggel töltött polipropilén3 / 4 "38 ft.34503450€5,422.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 940-0005 búvárszivattyú 3/10 LE 115v 9.7 A
€5,379.56 /Mértékegység