Pengék ártalmatlanítása

Szűrő

PACIFIC HANDY CUTTER -

Penge ártalmatlanító egységek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ABB00205€19.33
ABH00206€24.00
OLFA -

Penge ártalmatlanítási tokok

StílusModelltartAnyagTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ADC-4Körülbelül (30) kétoldalas használati penge és akár 2 letolható késpolipropilén5.156 "€11.80
BDC-350 penge vagy 650 pengeszegmens tart 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 pengéhez vagy 80 pengés szegmens 5LC37, 5LC40, 5LC48 vagy 30 5AV42, 5AV43 pengékhezMűanyag1.25 "-
ajánlatkérés
STANLEY -

Ártalmatlanító konténer

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A11-0807.25 "5.75 "8.75 "€30.54
B11-0819.187 "6.625 "9.5 "-
ajánlatkérés
STANLEY -

Dróttartó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11-085AF4WMM-
ajánlatkérés

Pengék ártalmatlanítása

Raptor Supplies széles választékát kínálja Olfa, Stanley és Pacific Handy Cutter pengeártalmatlanítás az egyélű borotvák és a használati kések pengéinek ártalmatlanításához. Ezek a hulladékgyűjtő edények felpattintható fedéllel rendelkeznek, amely szorosan záródik a nagyobb biztonság érdekében, és a tartályhoz van rögzítve. Kiváló szúrás- és ütésállóságot is biztosítanak, és a fém állvány segítségével falra rögzíthetők. Válasszon a pengedobozok széles választékából, amelyek magassága 1.25 és 9.187 hüvelyk között van. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?