Rejtett zsanérok

Szűrő

LAMP -

Rejtett zsanér nélküli lengés

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A304B-46/19€27.54
B304B-46/14€26.43
A304B-46/9€27.95
SOSS -

Láthatatlan zsanér

A Soss láthatatlan zsanérokat fa, fém és műanyag ajtókba vagy ablakokba történő beépítésre tervezték, ezáltal megkönnyítve a korlátozott mozgást és a teljesen rejtett megjelenést. Ezek a zsanérok nagy szilárdságú acélból és nagy teherbírású cinkötvözet öntvényből készülnek a kiváló szilárdság és tartósság érdekében. Nem eltávolítható acélcsappal rendelkeznek a forgó zsanérkarok csatlakoztatásához, és teljesen beilleszthetők bútorokhoz, szekrényekhez, ajtó- és ablaktáblákhoz. Válasszon ezeknek a láthatatlan zsanéroknak a széles skálájából, amelyek kompatibilisek a 11/16 és 2 hüvelyk közötti ajtóvastagságokkal Raptor Supplies.

StílusModellMagasságszínekAjtólap hosszaLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségSzélességAjtólap szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A101US26DPB1 11 / 16 "Ezüst1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€32.70
B101US4PB1 11 / 16 "Sárgaréz1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€21.93
B100US4PB1"Sárgaréz1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€21.88
C100US26DPB1"Ezüst1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€16.41
B103US4PB1.5 "Sárgaréz1.5 "219 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.41
B303US4PB1.5 "Sárgaréz1.5 "221 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.03
B203US26DPB1.75 "Ezüst1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€25.49
B203US4PB1.75 "Sárgaréz1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
D208US26DPB2.75 "Ezüst2.75 "229 / 32 "Közepes vám1 45 / 64 "5 / 8 "€42.93
D208US42.75 "Sárgaréz2.75 "229 / 32 "Közepes vám1 45 / 64 "5 / 8 "€25.41
E204US26DPB2.375 "Ezüst2.375 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86
E204US4PB2.375 "Sárgaréz2.375 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€26.32
F212US43.75 "Sárgaréz3.75 "21-5 / 64 "Közepes vám1 9 / 32 "3 / 4 "€40.99
G212US26D3.75 "Ezüst3.75 "21-5 / 64 "Közepes vám1 9 / 32 "3 / 4 "€66.05
H218US26D4.625 "Ezüst4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€112.73
I216US26D4.625 "Ezüst4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€104.42
J216US44.625 "Sárgaréz4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€104.42
K218US44.625 "Sárgaréz4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€109.91
L220US26D5.5 "Ezüst5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€149.46
M220US45.5 "Sárgaréz5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€146.87
StílusModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AR-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€47.98
AR-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€60.30
SOSS -

Rejtett zsanérok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A101CUS4€38.152
B204CUS4€43.472
C103CUS26D€33.872
D203CUS26D€42.212
E106US26D€58.062
F303CUS4€28.332
G203CUS4€42.212
H303CUS26D€28.332
I101CUS26D€38.152
J100CUS26D€28.652
K100CUS4€28.652
L103CUS4€33.872
M204CUS26D€43.472
STANLEY -

Rejtett zsanérok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACECB179-66 4-1/2X4-1/2 26DRejtett zsanér€408.42
BHT1592-4 2/PKGCABHG 26DZsanér€18.72
SOSS -

Zsanér tűzálló szatén sárgaréz 4 5/8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
218FRUS4PBAD6TDU€87.19
SOSS -

Zsanér láthatatlan szatén króm 2 3/8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
106US26DPBAD6TCW€39.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?