ZOELLER Lift szivattyúk olajérzékelővel


Szűrő
Alapanyag: Öntöttvas , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 44 , GPM víz @ 25 Ft. a fejétől: 34 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 23 , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Folyadék hőmérséklet: 130 fok F , Max. Hőmérséklet: 130 F , Motor típusa: Árnyékolt pole , Tápkábel hossza: 8 láb. , Tengely anyaga: Szénacél , Tengelytömítés: Szénkerámia , Kapcsoló típusa: Háton , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Öntöttvas , Feszültség: 115 , Szélesség: 10 3 / 32 "
StílusModellHPerősítőkCsapágy típusJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejMotor fordulatszámRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
940-0005
3/109.7UjjÖntöttvas1 / 2 "19 ft.15501550€5,379.57
B
940-0006
4/108.5Felső hüvely, alsó labdaÜveggel töltött polipropilén3 / 4 "38 ft.34503450€5,422.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?