Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG7 R Od Seal 1 1/2d x 1 3/4 Od 1/8w - 2 db | AC2DLA

APPROVED VENDOR 2HZG7 R Od Seal 1 1/2 id x 1 3/4 Od 1/8 W – 2 db

Raktáron
Tétel: AC2DLA Modell: 2HZG7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1-1 / 2 "
Magasság1 / 4 "
Belül Dia.1.5 "
Dia kívül.1.75 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Külső átmérő 1/8 W - 2 darabos csomag | AC2DKP 2HZF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€16.69
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Külső átmérő 1/8 W - 2 csomag | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€18.23
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 darabos csomag | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€22.86
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Külső átmérő 1/8 W - 2 darabos csomag | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€23.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/8 W - 2 csomag | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€25.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZG4 R Od Seal 1 1 / 8id x 1 3/8 Od 1/8 W - 2 darabos csomag | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€27.83
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HZG6 R Od Seal 1 3 / 8id x 1 5/8 Od 1 / 8w - 2 darabos csomag | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€28.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG7 R Od Seal 1 1/2 id x 1 3/4 Od 1/8 W – 2 db
€28.87 /Mértékegység