Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF

WESTWARD 1KEH7 aljzat készlet 3/8 meghajtó 49 db

Raktáron
Tétel: AB2AKF Modell: 1KEH7
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
€384.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel króm vanádium
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám49
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Aljzatok tartoznak6 Pt. Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" és 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 Pt. Mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13/16, 7/8" és 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.464
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ 1EZR96Egyik sem3 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-10Metric€298.12
WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY 42W52212Egyik sem1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Krómozott-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR 4LXC7Egyik sem121 / 2 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljesen polírozott krómozott lemez-11SAE€209.85
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,745.55
WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR 4YP8312Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21Metric€1,598.34
WESTWARD 53PN25 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4", 20 darab | AX3MFU 53PN256Egyik sem1 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómSAE10-€18.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1KEH7 aljzat készlet 3/8 meghajtó 49 db
€384.14 /Mértékegység