WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR

WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtó 21 db

Raktáron
Tétel: AE2NLR Modell: 4YP83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,598.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám21
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak12 Pt. Normál: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ 1EZR96Egyik sem3 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-10Metric€298.12
WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljes lengyel króm vanádium-49SAE és metrikus€384.14
WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY 42W52212Egyik sem1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Krómozott-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR 4LXC7Egyik sem121 / 2 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljesen polírozott krómozott lemez-11SAE€209.85
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,745.55
WESTWARD 53PN25 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4", 20 darab | AX3MFU 53PN256Egyik sem1 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómSAE10-€18.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtó 21 db
€1,598.34 /Mértékegység