SPEEDAIRE Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM , Belső átmérő: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 1.1 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3JT77
150 láb.€795.09
B
3JT80
500 láb.€2,572.60

Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelyk

A SPEEDAIRE többcélú levegőtömlők sűrített levegő és nagynyomású folyadékok szállítására szolgálnak. Átvezető csövük van, amely ideális vegyszerek, üzemanyagok, gázok és sűrített levegő szállítására. Ezeket a csöveket EPDM burkolat borítja, amely kiválóan ellenáll a hőnek, hidegnek, időjárásnak és ózonnak. Ideálisak ipari, építőipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Válasszon ezeknek a többcélú levegőtömlőknek a széles kínálatából, amelyek 150 és 500 láb hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?