Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ

WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db

Raktáron
Tétel: AA9RZZ Modell: 1EZR9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€298.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám10
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak6 Pt. Univerzális: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljes lengyel króm vanádium-49SAE és metrikus€384.14
WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY 42W52212Egyik sem1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Krómozott-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR 4LXC7Egyik sem121 / 2 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljesen polírozott krómozott lemez-11SAE€209.85
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,745.55
WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR 4YP8312Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21Metric€1,598.34
WESTWARD 53PN25 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4", 20 darab | AX3MFU 53PN256Egyik sem1 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómSAE10-€18.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db
€298.12 /Mértékegység