MARATHON MOTORS Ventilátor- és befúvómotorok, osztott fázisú, cseppálló, rugalmas talp
A Marathon ventilátor- és fúvómotorok ventilátorokban, szalagfűrészekben, fúróprésekben, mezőgazdasági berendezésekben és nyári hűtőventilátorokban használhatók.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Szerelés: CSAK F1 , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , NEMA Design: NINCS TERVEZŐKÓD , fázis: 1
Ezek az egységek szabadalmaztatott MAXGuard szigetelőrendszerrel rendelkeznek, amely kiváló védelmet nyújt a frekvenciaváltók által kifejtett kedvezőtlen termikus és dielektromos igénybevételekkel szemben.
Tartósan kenésű, kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek a sima mozgás és a motor meghosszabbítása érdekében.
Cseppálló és nyitott burkolatban kaphatók, hogy lehetővé tegyék a külső levegő áramlását a motor tekercselése felett és körül, hogy hűvös maradjon, és megakadályozza a törmelék bejutását.
Egyfázisú kialakítást kínálnak, és 1800 ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkeznek. A felhasználó kényelme érdekében vízszintes vagy függőleges helyzetben vannak felszerelve.
Szabványok és jóváhagyások
UL
CSA
CE
Gyakran ismételt kérdések
Mi az állandó osztott kondenzátoros motor?
Az állandó osztott kondenzátoros motorokhoz kondenzátor van állandóan csatlakoztatva (ellentétben azzal, hogy a legtöbb egyfázisú motor indítónyomatéka előállításakor ideiglenesen csatlakoztatva vannak). Ezeket a PSC motorokat a legtöbb HVAC (fűtő, szellőző és légkondicionáló) rendszerben használják.
Mi a hengerelt acélkeret célja?
A hengerelt acél kiváló szilárdságot, robusztusságot és hajlékonyságot biztosít a motornak, zökkenőmentes működést biztosítva az igényes alkalmazásokban.
Mi az előnye a rugalmas gyűrűs tartóknak?
A rugalmas gyűrűs rögzítők segítenek a motor felfüggesztett helyzetben tartani, hogy csillapítsák a motor indítása során keletkező vibrációt és zajt.