WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY

WESTWARD 42W522 Socket Set 1 Drive 17 Pc

Raktáron
Tétel: AD4PUY Típus: 42W522

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,065.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete1"
befejezKrómozott
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám17
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2"
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.5575
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ 1EZR96Egyik sem3 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-10Metric€298.12
WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljes lengyel króm vanádium-49SAE és metrikus€384.14
WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR 4LXC7Egyik sem121 / 2 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljesen polírozott krómozott lemez-11SAE€209.85
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,745.55
WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR 4YP8312Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21Metric€1,598.34
WESTWARD 53PN25 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4", 20 darab | AX3MFU 53PN256Egyik sem1 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómSAE10-€18.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 42W522 Socket Set 1 Drive 17 Pc
€1,065.08 /Mértékegység