Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR

WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db

Raktáron
Tétel: AD8RHR Modell: 4LXC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€209.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezTeljesen polírozott krómozott lemez
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám11
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak12 Pt. Mély: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 "
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ 1EZR96Egyik sem3 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-10Metric€298.12
WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljes lengyel króm vanádium-49SAE és metrikus€384.14
WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY 42W52212Egyik sem1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Krómozott-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,745.55
WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR 4YP8312Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21Metric€1,598.34
WESTWARD 53PN25 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4", 20 darab | AX3MFU 53PN256Egyik sem1 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómSAE10-€18.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db
€209.85 /Mértékegység