VESTIL S-125-AA-DM targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk, állítható | AG7YED

VESTIL S-125-AA-DM targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható

Tétel: AG7YED Modell: S-125-AA-DM
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,376.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor(2)12V DC
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2200 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Villa szélességi tartomány8.3 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság78 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz69 "
Emelési magasság max.125 "
Terhelhetőség2200 lbs.
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság122.875 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség8.3 "
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
motor típusaDC 24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság125 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2200 lbs.
Egyenletes kapacitás 118" és 125" között1500 lbs.
Egyenletes kapacitás 62" és 118" között1500 lbs.
Feszültség24V
Szélesség50 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 535.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szélesség a lábak közöttakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttGörgők számaHátsó görgő típusaÁr
VESTIL S-101-AA-DM állítható targonca, dupla árboc, 101 hüvelyk megemelt | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
ajánlatkérés
VESTIL S-118-AA-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk, állítható | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Forgó€15,529.37
ajánlatkérés
VESTIL S-118-FF-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelykes, rögzített | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
ajánlatkérés
VESTIL S-150-AA-DM targonca, dupla árboc, 150 hüvelyk, állítható | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
ajánlatkérés
VESTIL S3-118-AA állítható targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk megemelt | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
ajánlatkérés
VESTIL S3-125-AA targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható, 3000 font. Kapacitás | AG7YEN S3-125-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
ajánlatkérés
VESTIL S3-62-AA állítható targonca, dupla árboc, 62 hüvelyk megemelt, 3000 font. kapacitás | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-125-AA-DM targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható
€19,376.04 /Mértékegység