Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Akkumulátor feszültség: 12V , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Fekete sárga , Fork Center: 13 1 / 2 " , Villa hossza: 42 " , Villa szélességi tartomány: 8.3 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 3" , Fogantyú magassága: 46 " , HP: 2 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 4" , Tehergörgők anyaga: Poli Acélon , Anyaga: Acél , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Motor erő: 1 kW , Motor feszültség: 24V DC , Elemek száma: 2 , Működés teljes feltöltéssel: 3-4 óra. , Teljes feltöltéssel, szakaszos használat esetén: 8 óra. , fázis: Nem alkalmazható , Áramforrás: Akkumulátor működik , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , hátsó görgő szélessége: 2" , Hátsó hajtókerék átm.: 10 " , hátsó hajtókerék szélessége: 3" , Egyenletes kapacitás 118" és 150" között: 1000 lbs. , Egyenletes kapacitás 62" és 101" között: 1500 lbs. , Feszültség: 24V