VESTIL S3-125-AA targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható, 3000 font. Kapacitás

Cikkszám: AG7YEN Modell: S3-125-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€22,972.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor(2) 12V
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás3000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság82.5 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz75 "
Emelési magasság max.125 "
Terhelhetőség3000 lbs.
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság122.875 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között40" - 50" , 50"
Max. Szélesség a lábak között50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség8.3 "
Min. Szélesség a lábak között41.38 "
motor típusaDC 24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma6
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság125 "
Hátsó görgő átmérője40.12 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
StílusÁllítható villák, állítható támasztó lábak
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között3000 lbs.
Egyenletes kapacitás 118" és 125" között2000 lbs.
Egyenletes kapacitás 62" és 118" között2500 lbs.
Feszültség24V
Szélesség50 "
Lábak közötti szélesség40 "hogy 50"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1019.25
Hajó magassága (cm)209.55
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szélesség a lábak közöttakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttGörgők számaHátsó görgő típusaÁr
VESTIL S-101-AA-DM állítható targonca, dupla árboc, 101 hüvelyk megemelt | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
ajánlatkérés
VESTIL S-118-AA-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk, állítható | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Forgó€15,529.37
ajánlatkérés
VESTIL S-118-FF-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelykes, rögzített | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
ajánlatkérés
VESTIL S-125-AA-DM targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk, állítható | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
ajánlatkérés
VESTIL S-150-AA-DM targonca, dupla árboc, 150 hüvelyk, állítható | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
ajánlatkérés
VESTIL S3-118-AA állítható targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk megemelt | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
ajánlatkérés
VESTIL S3-62-AA állítható targonca, dupla árboc, 62 hüvelyk megemelt, 3000 font. kapacitás | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S3-125-AA targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható, 3000 font. Kapacitás
€22,972.72 /Mértékegység